曜日別特売
VT6T1T2R ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, VT6T1T2R ROHM 02702440

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, VT6T1T2R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(8000個)
注文コード
02702440
品番
VT6T1T2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -20 V●パッケージタイプ: VT6T1●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする