曜日別特売
CL1M2201 Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 14極, フランジマウント, CL1M2201 SOURIAU 02702747

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 14極, フランジマウント, CL1M2201

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02702747品番CL1M2201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●極数: 14●実装タイプ: フランジマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68●定格電流: 7.0A●シリーズ: Clipper●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●Souriau 産業用プラスチックSouriau の 14 コンタクトオス産業用プラスチックコネクタクリップこのインラインコネクタは、コンタクトあたり 7 A の電流定格です。この製品は保持プレートシステムを備えているので、工具を使わずにコンタクトの挿入 / 抜き取りが可能になります。1/2 回転バヨネットカップリングを備えた PG バックシェル用の電気 PG ねじ付きアダプタがあり、システムにすばやく接続できます。このコネクタは、金めっき銅合金コンタクトの熱可塑性ハウジングを備えています。 Clipper シリーズ IP67 等級の密閉を実現するプラスチック製産業用コネクタ。このシステムには、保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており、工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは、ストレートケーブルクランプ、コンジットアダプタ、又はシーリンググランドに対応し、優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため、コネクタはスクーププルーフ設計になっています。したがって、ブラインドかん合が必要な場合でも、コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点圧着終端 ボディはストレートです 180 ° ねじカップリングとポジティブ可聴安全ラッチを備えています 接触抵抗: 10 M Ω 未満 挿抜回数 250 回の耐久性 高耐振性 動作温度範囲: -40 → 125 ° C スクーププルーフコンタクト シェルサイズは 2 mm です シールドなし用途ファクトリオートメーション及び機械工具 計測器認定IP68等級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする