BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408

 

BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408
BC-8642LNT-2SR ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア 萩原 02705408

ウィンザーチェア 2脚セット ファンバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色Bタイプ/ナチュラル
内容量1セット(2脚)注文コード02705408品番BC-8642LNT-2SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

イギリスで生まれた伝統的な椅子「ウィンザーチェア」の2脚セットです。洗練されたデザインは北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。背中にフィットする背もたれと広めの座面設計で座り心地にもこだわっています。フォトジェニックなデザインなのでダイニング用、デスク用、ディスプレイ用など使い方もさまざま。カラーは豊富な4色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」「ブラック」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。【商品サイズ(約)】幅50×奥行55×高さ85cm【梱包サイズ(約)】57×50×43.5cm(12kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
色
Bタイプ/ナチュラル
材質
主材:天然木
備考
〇組立式
寸法(cm)
(約)幅50×奥行55×高さ85×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする