LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828

※使用例

LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828
LC-4836BR-DGY-4S 天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】 萩原 02705828

天然木 スチール ダイニングチェア 食卓椅子 木製チェア 組み合わせ5パターン 選べる脚数【1脚/4脚 】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラウン/ダークグレー
内容量1セット(4脚)注文コード02705828品番LC-4836BR-DGY-4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

ナチュラルな木目と鉄のブラックフレームで異素材を楽しめるチェア4脚セット。背面から見てもアッシュの木目が映える美しいデザイン。高級感のあるおしゃれなビジュアルになっています。座面のサイズや背もたれなど、座り心地の良さを追求して設計しました。ジャパンディや和モダン、インダストリアル、韓国インテリアなど、インテリアのテイストに合わせてお好みのカラーをお選びください。【商品サイズ(約)】幅48×奥行53×高さ73cm【梱包サイズ(約)】53×50×54cm(13.8kg)/53×50×54cm(13.8kg)【材質】背・座部:積層材フレーム:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステル・合成皮革クッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
色
ブラウン/ダークグレー
材質
フレーム:スチール、背:積層材(天然木突板張り)、張地:<ブラック>合成皮革<ダークグレー・ライトグレー・ベージュ>ポリエステル
備考
〇組立式
寸法(cm)
(約)幅48×奥行53×高さ73×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,962/税込¥3,258
沖縄地方数量1につき¥7,712/税込¥8,483
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする