LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898

※使用例

LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898
LC-4834NA-BE-2S ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】 萩原 02705898

ダイニングチェア アイアン 北欧 モダン ローバック 選べる脚数 【1脚・2脚・4脚】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル/ベージュ
内容量1セット(2脚)注文コード02705898品番LC-4834NA-BE-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ナチュラルな木目と鉄のブラックフレームで異素材を楽しめるチェア。背面から見てもアッシュの木目が映える美しいデザイン。高級感のあるおしゃれなビジュアルになっています。背もたれには天然木を使用し、温かみと高級感を演出。シート部分はクッション性の高い張地で、長時間でも快適に座れる設計です。細身のスチール脚は空間をすっきりと見せ、モダンなダイニングにもぴったり。【商品サイズ(約)】幅50×奥行54.5×高さ67cm【梱包サイズ(約)】54×51×66cm(20kg)【材質】背・座部:積層材フレーム:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステル/合成皮革クッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
色
ナチュラル/ベージュ
材質
フレーム:スチール、背:積層材(天然木突板張り)、張地:<ブラック>合成皮革<ダークグレー・ライトグレー・ベージュ>ポリエステル
備考
〇組立式
寸法(cm)
(約)幅50×奥行54.5×高さ67×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方数量1につき¥4,276/税込¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする