曜日別特売
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126

 

WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126
WB-7750SS ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】 萩原 02706126

ベッドフレーム 天然木 無垢材 木製ベッド ローベッド すのこベッド 【選べる3サイズSS/S/SD】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
サイズセミシングル
内容量1台注文コード02706126品番WB-7750SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

天然木のパイン材をそのまま活かした、ナチュラルなベッドフレーム。木本来の色味や節の表情が、一つひとつ異なる味わいを生み出します。シンプルなヘッドレスデザインで、空間にすっとなじむ佇まい。圧迫感を抑え、お部屋を広く見せてくれるロースタイル。床板はすのこ仕様で、湿気を逃がしやすく快適。季節を問わず、さらっとした寝心地を保ちます。シンプルだから、どんな部屋にも合う北欧テイストやナチュラルインテリアはもちろん、ミニマルな空間にもすっと馴染むデザイン。余計な装飾を省いたからこそ、長く使える一台です。【商品サイズ(約)】幅120×奥行200×高さ20cm【梱包サイズ(約)】110×28×21cm(22kg)【材質】天然木(天然木)【生産国】中国【備考】組立品

用途
ベッド 、ベッドフレームとして。
サイズ
セミシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅80×奥行200×高さ20
材質
主材:パイン(無塗装)
備考
〇組立式

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする