ca3080wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン チェック ウオッシャブル フォレストリンク 02706667

※取付イメージ

ca3080wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン チェック ウオッシャブル フォレストリンク 02706667
ca3080wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン チェック ウオッシャブル フォレストリンク 02706667
ca3080wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン チェック ウオッシャブル フォレストリンク 02706667
ca3080wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン チェック ウオッシャブル フォレストリンク 02706667
ca3080wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン チェック ウオッシャブル フォレストリンク 02706667

防炎 ミラーレース カフェ カーテン チェック ウオッシャブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード02706667品番ca3080wh-90-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

シンプルなスクエア柄でどの場所でも合わせやすいデザインです。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途
公共施設、病院、学校、オフィスなど、防炎機能が求められる場所に最適です。スクエア柄のシンプルなデザインは、モダンな空間にも自然に溶け込み、インテリアを選びません。頻繁に使用される場所でも、ウオッシャブル仕様により簡単に清潔を保つことができます。
ホワイト枚数1枚幅(cm)90機能●1:防炎●2:ウオッシャブル丈(cm)120素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする