- 仕様
- ●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 20→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : UT0W丸型コネクタ●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応