曜日別特売
RB051MM-2YTR ローム 整流ダイオード, 3A, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 460mV ROHM 02708198

ローム 整流ダイオード, 3A, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 460mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
02708198
品番
RB051MM-2YTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 460mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする