MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497

 

MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497
MB-5305D ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】 萩原 02708497

ロール式 すのこ ベッド 完成品 天然木 桐材 除湿 湿気 床置き 軽量 カビ対策 選べるサイズ 【セミシングル・シングル・セミダブル・ダブル】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
サイズダブル
内容量1台注文コード02708497品番MB-5305D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

簡単らくらく!ロール式桐すのこベッドクルッと巻いて誰でも手軽に収納できるから、お部屋を広く使いたい方にぴったり。来客用としても、普段使いとしても大活躍します。桐材は通気性が高く、湿気をしっかり逃す効果があります。布団やマットレスの下に敷くことで、床との間に空気の通り道ができ、カビやダニの発生を防いで清潔さをキープ。梅雨時や湿度の高い季節も安心してご使用いただけます。裏面には滑り止め付きで、設置後のズレが気になりません。【材質】天然木(桐)【生産国】中国【備考】完成品

用途
ベッド 、 ベッドフレームとして。
サイズ
ダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅140×奥行200×高さ1.2
材質
主材:桐材
備考
〇2ロールジョイントタイプ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,209/税込¥1,330
沖縄地方数量1につき¥2,627/税込¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする