曜日別特売
UT071412SH6 Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 12極 UT071412SH6 SOURIAU 02709327

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 12極 UT071412SH6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02709327品番UT071412SH6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様●極数 : 12●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : パネルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +125℃●ソケットコンタクト用の Jamnut レセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用ロックナット付きハウジング(別売り)(品番を参照 ; 510-1085 510-1085 )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする