モジュラープラグカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・入数が18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ライトブルー
入数
25個入り
注文コード
02709416
品番
MJC-865LB
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

モジュラープラグを保護するカバー。

色
ライトブルー
入数
25個入り
材質
PVC
穴径(Φmm)
プラグカバー:6.5
本体寸法(mm)
15×29×17
適合ケーブル外径(Φmm)
6.3まで
プラグタイプ
8P

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする