JEFCOM(ジェフコム)
モジュラープラグカバー
MJC-865MIX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・入数
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
青・緑・黄・赤・グレー
入数
25個入り(各色5個)
注文コード
02709432
品番
MJC-865MIX
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モジュラープラグを保護するカバー。
色
青・緑・黄・赤・グレー
入数
25個入り(各色5個)
材質
PVC
穴径(Φmm)
プラグカバー:6.5
本体寸法(mm)
15×29×17
適合ケーブル外径(Φmm)
6.3まで
プラグタイプ
8P