曜日別特売
SM20M1TK6 Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:#16, 圧着端子SM20M1TK6 SOURIAU 02709449

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:#16, 圧着端子SM20M1TK6SM20M1TK6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02709449
品番
SM20M1TK6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
仕様
●オス/メス : オス●端子サイズ : #16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : SM●併用可能製品 : MBG●MSXシリーズコネクタ●SMS●SMSIP●UTG●UTL●UTO●UTP●UTS●UTV●定格電流 : 13A●表面処理:コンタクト : 錫●定格電圧 : 750 V●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする