仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 1.25 → 40 V●ラインレギュレーション : 5 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 100 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●MC34063A バックブースト反転スイッチングレギュレータ. ON Semiconductor MC34063A シリーズのバックブースト反転スイッチングレギュレータは●ステップダウン●ステップアップ●電圧反転の用途向けに設計されています。 これらのモノリシック IC は● DC-DC コンバータに必要な幅広い機能を備えています。この機能には次のものがあり - 内部温度補償リファレンス - コンパレータ - アクティブ電流制限回路付きの制御デューティサイクル発振器 - ドライバ - 高電流出力スイッチ MC34063A IC は●ファンコントローラや DC-DC 電源に適しています。0.3 → +40 V dc の広い入力電圧により● MC34063A は幅広い用途に適しています。. 温度範囲: 0 ~ +70 ° C 低待機電流 入力電圧: 3-40 V 電流制限を調整可能 出力電圧を調整可能 周波数動作: 100kHz まで 精度 : 精度 2% リファレンス. 種類: ; ( 516-5095 ) MC34063AP1G-PDIP-8 ( ; 125-0038 125-0038 ) MC34063AP1G-PDIP-8 チューブ 50 ( ; 103-5076 103-5076 ) MC34063ADR2G - SOIC-8 リール 2500 ; ( 689-9948 ) MC34063ADR2G-SOIC-8 ( ; 184-4265 ) 184-4265 ) MC34063ADG-SOIC-8 チューブ 98RoHS指令(10物質対応)対応