曜日別特売
MC14175BDG onsemi CMOSシリーズ フリップフロップ 表面実装 16-Pin SOIC onsemi 02712398

onsemi CMOSシリーズ フリップフロップ 表面実装 16-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(48個)注文コード02712398品番MC14175BDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●論理回路 : CMOS●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : TTL●トリガータイプ : 正エッジ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●セット/リセット : リセット●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 400ns●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●幅 : 4mm●4000シリーズフリップフロップ及びラッチ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする