曜日別特売
UT0S14JCSL Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:14 UT0S14JCSL SOURIAU 02712766

Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:14 UT0S14JCSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02712766品番UT0S14JCSL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●併用可能製品 : UT0シリーズコネクタ●シェルサイズ : 14●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 13/16 in - 20●IP保護等級 : IP68●長さ : 66.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする