SPM-SA4-SC-4T-PFS2 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業 02712862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はアダプタタイプ・タイプ・関連資料など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アダプタタイプ
SC(2連式)
タイプ
小心数・樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様
関連資料
図面(0.21MB)
注文コード
02712862
品番
SPM-SA4-SC-4T-PFS2
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用

用途
・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。
(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ
・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに
対応可能です。
・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。
・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。
・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。
・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。
・2段積みで8心用として使用することができます。
・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。
・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。
質量(kg)
0.1
タイプ
小心数・樹脂タイプ:融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ):プレ配線仕様
アダプタタイプ
SC(2連式)
付属品
補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド
材質
PP樹脂
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
設置場所
屋内用
クリップ数
ケーブルクランプ数Φ13以下:1
接続台数
4心
光ファイバ
SM
キャビネット板厚(mm)
カバー1.5、ボデー2.0
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
95×140×30
入出線数(入線)
ケーブル:1またはドロップケーブル:4)
入出線数(出線)
コード:4
関連資料:図面(0.21MB)取扱説明書:(6.58MB)
注意
※入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。
※ 曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする