RD98-1SC24S-4T-PS2 RD98-S スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ 日東工業 02713117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD98-S スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02713117
品番
RD98-1SC24S-4T-PS2
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

ラックやHUB収納キャビネット内での光ファイバ接続用に、24心以下用・コードプレ配線仕様

用途
・リール台がコンパクトなため、融着トレーを1カ所(対応接続数24心)にすることでフカサ300mmを実現しました。・HUB収納キャビネット(THDシリーズ)(ヨコ500mm)や小型ラック(FVシリーズ)(フカサ500mm)への収納が可能です。・光ケーブル入線方向の変更がドライバー1本で容易にできます。・ケーブルクランプ2本を標準装備しています。光ケーブルは、クランプ(SPX6-2)の増設により最大4本まで固定が可能です。
付属品
補強熱スリーブ(単心仕様60mm、4心テープ仕様40mm)・保護チューブ・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム
材質
ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、カバー:PC樹脂、スライドレール:PPE+PS、PA6樹脂、融着トレー、リール台、ケーブルガイド:ABS樹脂
質量(kg)
2.5
規格
EIA規格
呼称
IU
塗装色
ブラック色(N1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
24心
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
482.6×43.5×344
ファイバータイプ
SM
アダプタタイプ
SC(2連式)
入出線数(入線)
ケーブル:2
入出線数(出線)
コード:24
関連資料:図面(0.19MB)取扱説明書:(4.96MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする