RD98-2SC100-4TN-PS2 RD98-100  スライド式スプライスユニット・高密度タイプ 日東工業 02713126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD98-100 スライド式スプライスユニット・高密度タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02713126
品番
RD98-2SC100-4TN-PS2
参考基準価格(税別)¥338,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

ラック内での光ファイバ接続用に、100心以下用。・コードプレ配線仕様

用途
・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・2Uサイズで100心接続が可能です。・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。(FRP製テンションメンバも固定可能:別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
付属品
補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)・保護チューブ(6色1m)・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム
材質
ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、マネージメントトレー:鉄(t1.0)、カバー・融着トレー・ケーブルガイド:合成樹脂、マネージメントパネル:合成樹脂(ダークスモーク)
質量(kg)
5.1
規格
EIA規格
呼称
2U
塗装色
ブラック色(N1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
100心
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
482.6×88×542.1
ファイバータイプ
SM
アダプタタイプ
SC
入出線数(入線)
ケーブル:4
入出線数(出線)
コード:100
関連資料:図面(0.24MB)取扱説明書:(1.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする