曜日別特売
RBR2LAM60BTR ローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD128 ショットキーバリア 520mV ROHM 02714035

ローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD128 ショットキーバリア 520mVRBR2LAM60BTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
02714035
品番
RBR2LAM60BTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD128●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 520mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする