曜日別特売
ZCP21 Telemecanique SensorsZCP21 TELEMECANIQUE SENSORS 02715171

Telemecanique SensorsZCP21

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード02715171品番ZCP21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする