- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDTM, SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 550mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●RB050LAM-40は●低VFで整流一般に適したショットキーバリアダイオードです。小型パワーモールドタイプ(PMDTM) 高い信頼性 低VF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応