MC74HC14ADTG onsemi インバータ インバータ 74 onsemi 02715469

onsemi インバータ インバータ 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(96個)
内容量1セット(96個)注文コード02715469品番MC74HC14ADTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●ロジックタイプ : インバータ●出力タイプ : TTL●1チップ当たりのエレメント数 : 6●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 110 ns @ 50 pF●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●論理回路 : HC●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●動作供給電圧 Min : 2 VpF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする