MC74HC04ADR2G onsemi インバータ インバータ 74 onsemi 02715539

onsemi インバータ インバータ 74

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード02715539品番MC74HC04ADR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●ロジックタイプ : インバータ●出力タイプ : TTL●1チップ当たりのエレメント数 : 6●シュミットトリガ入力 : なし●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 110 ns @ 50 pF●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : HC●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●動作温度 Max : +125 ℃mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする