曜日別特売
SMS6R1 Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 6極 2列 SMS6R1 SOURIAU 02715855

Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 6極 2列 SMS6R1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード02715855品番SMS6R1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●極数 : 6●行数 : 2●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 16.2mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けハウジング. SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトデザインで●パネル切抜きにスナップ式で取り付けロックできるため●他の金具を使用しなくてもすばやく組み立てて●設置できます。 また●これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●+側にハウジング保持ラッチと誤かん合を防ぐための極性化キーを備えています。 これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタは●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径スナップロックピン及びソケットコンタクトを使用ます。これらは別売りです(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする