曜日別特売
ZCE06 Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE06 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS 02716038

Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE06 OsiSense XC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02716038品番ZCE06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●種類 : Head●併用可能製品 : XC Series●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする