W21-10RJI Welwyn 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, W21-10RJI WELWYN 02716379

Welwyn 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, W21-10RJI

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(1000個)注文コード02716379品番W21-10RJI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様●抵抗 : 10Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●抵抗器がすでに放熱している場合●過負荷中に到達可能なワイヤの上限温度が設定されているため●パルスエネルギーはこのグラフで許される値未満まで適用できます。以下の公式を用いて●すでに電力を放出している抵抗器に適用できる「同等の」パルスエネルギーを評価できます。それぞれのパルスについて放出される平均電力は抵抗器の連続定格電力を超えられないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする