BIDOOR(ビドー)
引手 開き用 取手正角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ
大
仕上
古美
注文コード
02717201
品番
MF-42【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕上
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
大
材質
鉄/黄銅
仕上
古美
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。