曜日別特売

チューブパイプリヤバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02717727品番RB-020【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

パイプ構造にしたことで同容量の金属バスケットと比べ半分の重量のリヤバスケット
丈夫で錆びない樹脂製
内側は角を丸くした荷物にやさしい設計
取り付け穴の増加により、よりさまざまなリヤキャリアに対応

付属品取付金具特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質樹脂幅(mm)350こげ茶高さ(mm)210質量(g)1100奥行(mm)485容量(L)約25耐荷重(kg)15底部寸法(幅×奥行)(mm)240×380商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※特殊形状のフレームには取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする