QXJ-6225A【ワケあり】 スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ 02718007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QXJ-6225A【ワケあり】 スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ 02718007
QXJ-6225A【ワケあり】 スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ 02718007
QXJ-6225A【ワケあり】 スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ 02718007

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)500長さ(mm)b:500注文コード02718007品番QXJ-6225A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥24,9804,498

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質スチール(SS400)長さ(mm)b:500幅(mm)a:620質量(kg)24.6ピッチ(mm)15溝幅(mm)500高さH(mm)かさあげ:125すきま(mm)10強度T-2高さh(mm)25
注意
※車両が頻繁に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする