- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDU●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●整流タイプ : 回復整流器●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●ROHM の 200 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。主に一般的な整流の用途で使用されています。低スイッチング損失 低VFエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。主に一般的な整流の用途で使用されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応