MCP2551-E/P マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO 11898, 8-Pin PDIP MICROCHIP 02719721

マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO 11898, 8-Pin PDIPMCP2551-E/P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02719721
品番
MCP2551-E/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO 11898●最大供給電流 : 75 mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.19インチ●長さ : 10.16mm●幅 : 7.11mm●高さ : 4.83mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2551は高速CANトランシーバです。これは●CANプロトコルコントローラと物理バスの間のインターフェースとして機能するフォルトトレラントデバイスです。MCP2551にはCANプロトコルコントローラの差動送信及び受信機能があり●24 Vの要件を含むISO-11898規格に完全に適合しています。最大1 Mb/sの速度で動作します。スロープ制御入力 1 Mb/sの動作をサポート 12 V及び24 Vシステムに適合 スロープの外部制御により●RFI放射を抑制 ドミナント固着検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による優れたノイズ耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする