曜日別特売
SS443A ハネウェル, デジタル ホール効果センサ IC 基板 honeywell 02721157

ハネウェル, デジタル ホール効果センサ IC 基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02721157品番SS443A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様●出力タイプ : デジタル●取付けスタイル : 基板実装●電源電圧 : 3.8→ 30 V dc●ターミナルタイプ : 基板●最大DC電圧 : 0.4V●スイッチング電流 : 20 mA●長さ : 4.06mm●幅 : 3mm●深さ : 1.57mm●寸法 : 4.06 x 3 x 1.57 mm●最大使用温度 : +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする