- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TUMD2SM●最大連続 順方向電流 : 700mA●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●RRE07VSM6Sは●小型のパワーモールドタイプ(TUMD2SM)整流ダイオードです。小型モールドタイプ(TUMD2SM) 高電圧 低VFタイプ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応