- 仕様
- ●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 136/141 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.7mm●Stanley Electric 1111Cシリーズ1608パッケージLED. Stanley Electric 1111CシリーズのLEDは●長方形で●フラットトップタイプです。 標準1608パッケージのLEDで●乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として●通信機器●家庭用電化製品などがあります。. 寸法: 1.6 x 0.8 x 0.7 mm 白色樹脂
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応