曜日別特売
NFM21PC104R1E3D 村田製作所 シグナルフィルタ表面実装25 V dc2A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所) 02725226

村田製作所 シグナルフィルタ表面実装25 V dc2A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02725226品番NFM21PC104R1E3D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
仕様●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする