横浜ディスプレイミュージアム
ベンジャミンフィカス1.8m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02725279
品番
GLP-1290
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、セメント、木(鉢:PP)
幅(cm)
70
全長(cm)
180
高さ(cm)
18
寸法(Φcm)
鉢:20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060