横浜ディスプレイミュージアム
トネリココアッド2.3m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02725349
品番
GLPT-226
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
こちらの商品はお客様による組み立てとなります。
材質
ポリエステル、PE、PP、PS、鉄(鉢:PP)
幅(cm)
105
全長(cm)
230
奥行き(cm)
100
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:43×38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300