横浜ディスプレイミュージアム
ユッカポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02725602
品番
GLA-1633
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
PE、PS(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
60
寸法(cm)
鉢:Φ14.5×15.5
全長(cm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740