GLPA-081 パームツリー95(ポリ製) 横浜ディスプレイミュージアム 02725742

パームツリー95(ポリ製)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02725742
品番
GLPA-081
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
材質
PE、PP、PS、石、鉄、発泡ウレタン(鉢:PP)
幅(cm)
60
全長(cm)
95
奥行き(cm)
60
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:18.5×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,600/税込¥2,860
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥7,200/税込¥7,920
離島数量1につき¥7,200/税込¥7,920

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする