曜日別特売
GLP-1522 180cmパキラ 横浜ディスプレイミュージアム 02725952

180cmパキラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
材質
PVC、PE、PS、鉄、セメント(鉢:PP)
色
グリーン
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:18×15
注文コード
02725952
品番
GLP-1522
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
材質
PVC、PE、PS、鉄、セメント(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
90
全長(cm)
180
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:18×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
離島数量1につき¥4,600/税込¥5,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする