GLPA-069 パキラトピアリー1.5m 横浜ディスプレイミュージアム 02726058

パキラトピアリー1.5m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02726058
品番
GLPA-069
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
材質
ポリエステル、PE、PP、PS、石、鉄、木、発泡ウレタン、(鉢:PP)
幅(cm)
60
全長(cm)
150
奥行き(cm)
60
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:30×30.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,900/税込¥3,190
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする