曜日別特売
RBR3LAM30BTFTR ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ROHM 02726197

ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-128RBR3LAM30BTFTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02726197
品番
RBR3LAM30BTFTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
仕様
●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:30V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする