曜日別特売
M80-5400842 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 HARWIN 02726310

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02726310品番M80-5400842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●シリーズ:Datamate J-Tek●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする