横浜ディスプレイミュージアム
マウンテンアッシュ1.6m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02726356
品番
GLPA-043
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、PP、PS、鉄、木、発泡ウレタン、(鉢:PP)
幅(cm)
60
全長(cm)
160
奥行き(cm)
60
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:26.6×28.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100