横浜ディスプレイミュージアム
180cmパキラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色・寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
PVC、PE、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)
色
GY3
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:35~36×31.5~37.5
注文コード
02726539
品番
GLPS-1566A
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
材質
PVC、PE、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)
色
GY3
幅(cm)
90
全長(cm)
180
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:35~36×31.5~37.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060