曜日別特売
24PC01SMT ハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMT honeywell 02727107

ハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02727107品番24PC01SMT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様●最大オーバーロード圧力 : 20psi●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SMT●ピン数 : 4●寸法 : 7.1 x 6.1 x 7.7mm●最高使用圧力 : 1psi●動作供給電圧 Max : 12 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0psi●動作温度 Min : -40 ℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで●Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき●SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき●したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき●二次基板実装工程を省き●製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは●特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し●性能●信頼性●精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが●26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは●ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき●-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする