GLA-1636 スパティフィラムミックスグリーンポット 横浜ディスプレイミュージアム 02727519

スパティフィラムミックスグリーンポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02727519
品番
GLA-1636
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、PS(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
43
全長(cm)
45
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:16.5×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,400/税込¥3,740
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,400/税込¥3,740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする