横浜ディスプレイミュージアム
トネリコ1.8m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄、EVA、PP、発泡ウレタン、(鉢:ガラス繊維強化セメント)
注文コード
02728061
品番
GLPA-113
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄、EVA、PP、発泡ウレタン、(鉢:ガラス繊維強化セメント)
幅(cm)
90
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:33×29
全長(cm)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300